{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 8100 SB VDE 1 | |
Počet dielov | 17 | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov | 6-19 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Balenie | Textilné skladacie pouzdro, suchý zips | |
Dĺžka | 300 mm | |
Šírka | 180 mm | |
Výška | 60 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Povrch | matne chrómované | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky |
633995 6
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4013288190970
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
05004970001
Kopírovať |
|
Výrobca | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |