{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet dielov | 15 | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov | 8-19 mm | |
Balenie | ABS plastový box | |
Dĺžka | 322 mm | |
Šírka | 134 mm | |
Výška | 57 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 633816 12 | |
EAN/GTIN | 4018754260669 | |
Číslo výrobcu | 96021109 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 15-dielne 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
261,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním
196,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
285 kus/y s okamžitým dodaním
230,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Šírka | 134 mm | 147 mm | 176 mm |
Výška | 57 mm | 45 mm | 45 mm |
Dĺžka | 322 mm | 257 mm | 357 mm |
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov | 8-19 mm | 8-19 mm | 8-22 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |