Hákový klíč, DIN 1810, tvar B, 120-130 mm

Č. pol.: 6337630
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Hákový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6337630
    EAN/GTIN 4010886633762
    Číslo výrobcu 6337630

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 1810, tvar B
    Pro matice s křížovým otvorem podle DIN 1816
    Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 80 mm
    • Celková výška [mm]: 11 mm
    • Celková délka [mm]: 330 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 10,3 mm
    • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: mangan-fosfátovaný
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 120-130
    • Šířka vřetena/Ø: 8,0 mm
    • Výška čepu: 8,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka