Hákový klíč, DIN 1810, forma B, 52-55 mm

Č. pol.: 6337040
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6337040
EAN/GTIN 4010886633700
Číslo výrobcu 6337040
Číslo L L60160 5341

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar B
Pro matice s křížovým otvorem podle DIN 1816
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 38 mm
  • Celková výška [mm]: 7 mm
  • Celková délka [mm]: 205 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 6,5 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 52-55
  • Šířka vřetena/Ø: 5,0 mm
  • Výška čepu: 4,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka