Hákové klíče, DIN 1810, tvar B, 20-22 mm

Č. pol.: 6335930
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6335930
EAN/GTIN 4010886633595
Číslo výrobcu 6335930
Číslo L L60160 4654

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar B
Pro matice s křížovým otvorem podle DIN 1816
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 13 mm
  • Celková výška [mm]: 4 mm
  • Celková délka [mm]: 110 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 3,8 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 20-22
  • Šířka vřetena/Ø: 2,5 mm
  • Výška čepu: 2,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka