Hákové klíče, DIN 1810, forma A, 40-42 mm

Č. pol.: 6334370
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6334370
EAN/GTIN 4010886633434
Číslo výrobcu 6334370
Číslo L L60160 3165

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar A
Pro pojistné matice podle DIN 981
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 28 mm
  • Celková výška [mm]: 6 mm
  • Celková délka [mm]: 170 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 5,5 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 40-42
  • Šířka vřetena/Ø: 3,0 mm
  • Výška čepu: 2,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka