Montážní páka 12″, 305 mm

Č. pol.: 6332400
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Montážna páka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6332400
    EAN/GTIN 4010886633243
    Číslo výrobcu 6332400
    Číslo L L60160 440

    Popis

    Popis:

    Profilovaný tvar, masivní kování
    S ochrannými plochami pro ráfky z lehkých kovů
    GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 21 mm
    • Celková výška [mm]: 12 mm
    • Celková délka [palec]: 12
    • Celková délka [mm]: 305 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka