Nástrčný klíč 1,1/2″ dlouhý šestihran 80 mm

Č. pol.: 6331000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6331000
EAN/GTIN 4010886633106
Číslo výrobcu 6331000

Popis

Popis:

Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Ocel, leštěná
Použití od SW 95 mm č. KB 6470 a č. KB 6475.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 40,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1.1/2″
  • Délka vložky: 140,0 mm
  • Ø vložky 1: 115,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 86,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 44,0 mm
  • Celková délka [mm]: 140 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 80
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka