Popis:
Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Ocel, leštěná
Používejte č. KB 6470 a č. KB 6475 pro rozměry od 95 mm
* Není normalizováno.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 40,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1.1/2″
- Typ ovládání: strojově ovládané
- Délka vložky: 120,0 mm
- Ø vložky 1: 167,0 mm
- Ø zasunutí 2: 127,0 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 60,0 mm
- Celková délka [mm]: 120 mm
- Materiál: ocel
- Povrch: leštěná
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 120
- Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez