Nástrčný klíč 1,1/2″ šestihran 110 mm

Č. pol.: 6329530
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6329530
    EAN/GTIN 4010886632956
    Číslo výrobcu 6329530

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
    Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
    Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174
    Ocel, leštěná
    Používejte č. KB 6470 a č. KB 6475 pro rozměry od 95 mm
    * Není normalizováno.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 40,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1.1/2″
    • Typ ovládání: strojově ovládané
    • Délka vložky: 120,0 mm
    • Ø vložky 1: 154,0 mm
    • Ø zasunutí 2: 127,0 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 58,0 mm
    • Celková délka [mm]: 120 mm
    • Materiál: ocel
    • Povrch: leštěná
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 110
    • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka