Speciální nástěnný držák, pevný 500-600 mm, pozinkovaná ocel

Č. pol.: 63270
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 63270
    EAN/GTIN 4031405632707
    Číslo výrobcu 063270
    Číslo L L90110 1234

    Popis

    Popis:

    • 1 sada skládající se z 1x vpravo, 1x vlevo

    Charakteristika:

    • Materiál: Ocel, pozinkovaná
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Rozsah nastavení: 100 mm
    • Vzdálenost stěny: 500 mm
    • Max. Vzdálenost stěny: 600 mm
    • Min. Vzdálenost stěny: 500 mm
    • Montáž na stěnu: Jednotlivě zamykatelné

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka