Račňa s jemným ozubením prepínateľná, 1/4 palca s vyhadzovačom QuickRelease 1/4

Č. pol.: 632355 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
518 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Celková dĺžka 117 mm
Počet zubov 80
Pracovný uhol 4,5 Stupeň
Povrch chrómovaná
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 632355 1/4
EAN/GTIN 4018754235902
Číslo výrobcu 11111020

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
S vyhadzovačom a prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod, pracovný uhol 4,5°.

Norma:

Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 6,3 s pružiacou guličkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka