Upínací sklíčidlo

Č. pol.: 63206066008
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 63206066008
    EAN/GTIN 4014586177519
    Číslo výrobcu 63206066008
    Číslo L L00010 88

    Popis

    Popis:

    • Kleština
    • Pro kleštinová a kyvadlová sklíčidla a závitořezné adaptéry
    • M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

    Charakteristika:

    • Ø 6 mm
    • čtverec 4,9 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka