Račňa prepínateľná, 1/4 palca 1/4

Č. pol.: 632060 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Celková dĺžka 115 mm
Počet zubov 20
Pracovný uhol 18 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
s kĺbovou hlavou nie
s výkyvnou hlavou nie
s vyhadzovačom nie
s funkciou kladiva nie
s QuickRelease nie
Hlava západkového kolieska oddeliteľná od rukoväti nie
Otočná rukoväť nie
Polohovací otvor na konci držadla nie
Druh produktu Račňa
USP1 prepínateľné
USP2 s guľovou poistkou, 18° pracovný uhol, 115 mm dlhý, leštená hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 632060 1/4
EAN/GTIN 4000896038558
Číslo výrobcu 863P

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

Norma:

Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 6,3 s pružiacou guličkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka