{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
Celková dĺžka | 115 mm | |
Počet zubov | 20 | |
Pracovný uhol | 18 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Račňa | |
USP1 | prepínateľný | |
USP2 | s vyhadzovačom, 18° pracovným uhlom, 115 mm dlhým, pochrómovaným |
Číslo položky | 632050 1/4 | |
EAN/GTIN | 4991644021826 | |
Číslo výrobcu | 2753JB |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
49,75 €
37,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 872 kus/y s okamžitým dodaním
29,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
889 kus/y s okamžitým dodaním
51,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný štvorhran | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Pracovný uhol | 18 | 10 | 5 |
Celková dĺžka | 115 | 125 | 116 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Počet zubov | 20 | 36 | 72 |
Druh produktu | Račňa | Račňa | Račňa |