{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Norma | DIN 3122; DIN 3120 | |
Celková dĺžka | 117 mm | |
Počet zubov | 22 | |
Pracovný uhol | 16,4 Stupeň | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Račňa | |
USP1 | prepínateľné | |
USP2 | Pracovný uhol 16,4°, dĺžka 117 mm |
Číslo položky | 632000 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754177738 | |
Číslo výrobcu | 11111010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Račňa prepínateľná, 1/4 palca 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
417 kus/y s okamžitým dodaním
62,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 836 kus/y s okamžitým dodaním
47,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
USP1 | prepínateľné | prepínateľné |
USP2 | Pracovný uhol 16,4°, dĺžka 117 mm | s vyhadzovačom, pracovný uhol 10°, 115 mm dlhý, chrómovaný |
Pracovný uhol | 16,4 | 10 |
Norma | DIN 3122 ;DIN 3120 | DIN 3122 ;DIN 3120 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | chróm-legovaná oceľ |
Počet zubov | 22 | 36 |