5 pilových listů ″těžké dřevo + kov″ 300 x 1,25 mm

Č. pol.: 631987000
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
    Druh produktu List šabľovitej píly

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 631987000
    EAN/GTIN 4007430122797
    Číslo výrobcu 631987000

    Popis

    Popis:

    • Rychlý, stabilní, pro těžkou práci, pilové kotouče s vratným pohybem
    • Tloušťka 1,0 mm

    Charakteristika:

    • Provedení: Zúžený / frézovaný
    • Tloušťka: 1,25 mm
    • Odpovídá typu Bosch: S 1411 VF
    • Celková délka: 300 mm
    • Materiálový design: BIM
    • Vhodnost materiálu: Dřevo / dřevo s hřebíky / plasty / čipové desky 10-250 mm
    • Popis produktu: Rychlé, stabilní, pro těžké práce, pilové kotouče > 1,0 mm tloušťky
    • Prodejní jednotka: 5
    • rozteč zubů: 3,2-5,1 mm / 5-8 TPI

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka