Popis:
S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Jedná se o deskové a hrnkové kotouče s bílými korundovými nebo slinutými korundovými směsmi, které se používají při suchém broušení. Dohodnutá specifikace tohoto nástroje zabraňuje zabarvení obrobků.
Charakteristika:
- Tvar: 11 KÓNICKÝ MLECÍ HRNEC
- Velikost zrna: 60
- Vs/max: 35 m /s.
- Specifikace: W9 / E13 / K67
- Rozměr (D / J x D x H): 100 / 80 x 50 x 32 mm
- Průměr: 100 mm
- Tloušťka: 50 mm
- Otvor: 32 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
Výhoda:
- Univerzální použití na ocel
- Žádné zabarvení obráběného dílce
- Individuálně nastavitelná
Použitie:
- Pro obrábění všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů z oceli a rychlořezné oceli