5 pilových listů ″pružné dřevo + kov″ 200 x 0,9 mm

Č. pol.: 631932000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631932000
EAN/GTIN 4007430122940
Číslo výrobcu 631932000
Číslo L L01750 1729

Popis

Popis:

  • Pružné pilové kotouče s vratným pohybem, odolné proti zlomení, tloušťka < 1,0 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1022 HF
  • Celková délka: 200 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / dřevo s hřebíky / kovové vložky Ø 5-150 mm / palety / plechy / trubky / profily 3-12 mm / plasty 3-150 mm
  • Popis produktu: Pružné pilové kotouče odolné proti prasknutí < 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 2,5 mm / 10 TPI