5 Šavlových pilových listů ″demolice dřeva + kovu″ 150 x 1,6 mm

Č. pol.: 631925000
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
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631925000
EAN/GTIN 4007430122933
Číslo výrobcu 631925000

Popis

Popis:

  • Zejména pro bourací práce ve dřevě s ocelovými prvky nebo hřebíky
  • Vysoká stabilita a robustnost díky extra silnému pilovému kotouči (1,6 mm)

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 1,6 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 610 DF
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / dřevo s hřebíky / kovové vložky Ø 10-100 mm / plasty / pro demoliční a renovační práce
  • Prodejní jednotka: 5
  • Rozteč zubů: 4,3 mm / 6 TPI

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka