2 Šavlový pilový listy ″univerzální na kov″ 150 x 0,9 mm

Č. pol.: 631911000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631911000
EAN/GTIN 4007430083180
Číslo výrobcu 631911000

Popis

Popis:

  • Univerzální a rychlé v silném i tenkém materiálu

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 123 XF
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Plechy 1-8 mm / profily Ø 5-100 mm
  • Popis produktu: Univerzální a rychlý v tlustém a tenkém materiálu
  • Prodejní jednotka: 2
  • Tooth pitch: Progresivní