{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX30 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Rozmer profilu A | 5,5 mm | |
⌀ na strane vstupu | 12,5 mm | |
Dĺžka | 36 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631809 TX30 | |
EAN/GTIN | 4062406265403 | |
Číslo výrobcu | 631809 TX30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátka TX30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
278 kus/y s okamžitým dodaním
8,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
7,77 €
6,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 12,5 | 12 |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/4 | 1/4 |
Dĺžka | 36 | 100 |
Profil Torx® | TX30 | TX30 |
Rozmer profilu A | 5,5 | 5,5 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |