{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX20 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Rozmer profilu A | 3,8 mm | |
⌀ na strane vstupu | 11,6 mm | |
Dĺžka | 28 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631801 TX20 | |
EAN/GTIN | 4018754001163 | |
Číslo výrobcu | 01350020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátka TX20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
352 kus/y s okamžitým dodaním
9,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
918 kus/y s okamžitým dodaním
7,84 €
2,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
339 kus/y s okamžitým dodaním
8,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním
10,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 11,6 | 12 | 12,5 | 12,5 |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dĺžka | 28 | 100 | 36 | 100 |
Profil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 | TX20 |
Rozmer profilu A | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |