{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX9 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Rozmer profilu A | 2,5 mm | |
⌀ na strane vstupu | 12 mm | |
Dĺžka | 100 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631780 TX9 | |
EAN/GTIN | 4045197381989 | |
Číslo výrobcu | 631780 TX9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® dlhé TX9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 648 kus/y s okamžitým dodaním
7,77 €
1,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
575 kus/y s okamžitým dodaním
6,67 €
1,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
8,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 12 | 11 | 12,5 |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dĺžka | 100 | 25 | 36 |
Profil Torx® | TX9 | TX9 | TX9 |
Rozmer profilu A | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |