{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX10 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Rozmer profilu A | 2,7 mm | |
⌀ na strane vstupu | 12 mm | |
Dĺžka | 100 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Prevedenie | dlhé | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631773 TX10 | |
EAN/GTIN | 4062406235178 | |
Číslo výrobcu | 631773 TX10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® dlhé, Profil Torx®: TX10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
706 kus/y s okamžitým dodaním
8,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 580 kus/y s okamžitým dodaním
7,77 €
1,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
10,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 12 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Profil Torx® | TX10 | TX10 | TX10 |
Rozmer profilu A | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |