6-hranná hlavica skrutkovača, 1/4-palcová, s guľovou hlavou dlhé 6

Č. pol.: 631743 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 221 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 6 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane vstupu 12 mm
Dĺžka 100 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Prevedenie dlhé
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
s guľôčkovou hlavou Áno
s pridržiavacím krúžkom nie
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631743 6
EAN/GTIN 4062406235147
Číslo výrobcu 631743 6

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranná hlavica skrutkovača, 1/4-palcová, s guľovou hlavou dlhé 6

6-hranná hlavica skrutkovača, 1/4-palcová, s guľovou hlavou dlhé 6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 221 kus/y s okamžitým dodaním
9,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
302 kus/y s okamžitým dodaním
10,71 €
⌀ na strane vstupu 12 mm 12,5 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač
Pohonný štvorhran 1/4 palec 1/4 palec
s guľôčkovou hlavou Áno Áno
Šesťhran 6 mm 6 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka