6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4“ krátka 3

Č. pol.: 631710 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šesťhran 3 mm
    Pohonný štvorhran 1/4 palec
    ⌀ na strane vstupu 11,6 mm
    Dĺžka 28 mm
    Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 631710 3
    EAN/GTIN 4018754000623
    Číslo výrobcu 01120003

    Popis

    Prevedenie:

    Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
    Vnútorný štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

    Norma:

    DIN 7422

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka