Vložka na skrutkovač pre Pozidriv, 1/4-palcová 1

Č. pol.: 631633 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
374 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 1
Pohonný štvorhran 1/4 palec
pre skrutky s ⌀ 2,1 mm - 3 mm
⌀ na strane vstupu 12 mm
Dĺžka 25 mm
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631633 1
EAN/GTIN 4062406235079

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.