{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť krížovej drážky | 2 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ na strane vstupu | 11 mm | |
Dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631630 2 | |
EAN/GTIN | 4045197772916 | |
Číslo výrobcu | 631630 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Zástrčná hlavica pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca, Veľkosť krížovej drážky: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
349 kus/y s okamžitým dodaním
5,51 €
1,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
7,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
558 kus/y s okamžitým dodaním
5,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
274 kus/y s okamžitým dodaním
5,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
pre skrutky s ⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm |
Veľkosť krížovej drážky | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dĺžka | 25 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Povrch | chrómovaná | matne chrómované | chrómovaná | chrómovaná |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |