Zásuvka na skrutkovač pre Phillips, 1/4 palca 4

Č. pol.: 631623 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
791 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 4
Pohonný štvorhran 1/4 palec
pre skrutky s ⌀ 7,3 mm - 12,7 mm
⌀ na strane vstupu 12 mm
Dĺžka 25 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631623 4
EAN/GTIN 4062406235062
Číslo výrobcu 631623 4

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Zásuvka na skrutkovač pre Phillips, 1/4 palca  4

Zásuvka na skrutkovač pre Phillips, 1/4 palca 4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
791 kus/y s okamžitým dodaním
5,83 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 717 kus/y s okamžitým dodaním
5,51 €
1,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
8,27 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
457 kus/y s okamžitým dodaním
5,83 €
⌀ na strane vstupu 12 mm 11 mm 12,5 mm 12 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips Skrutkovač na skrutky Phillips Skrutkovač na skrutky Phillips Skrutkovač Pozidriv
pre skrutky s ⌀ 7,3 mm - 12,7 mm 7,3 mm - 12,7 mm 7,3 mm - 12,7 mm 7,3 mm - 12,7 mm
Veľkosť krížovej drážky 4 4 4 4
Dĺžka 25 mm 25 mm 36 mm 25 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka