5 pilových listů ″přesných na dřevo″ 150 x 1,25 mm

Č. pol.: 631470000
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
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631470000
EAN/GTIN 4007430426741
Číslo výrobcu 631470000

Popis

Popis:

  • Pro profesionální použití na stavbě a na zahradě.

Charakteristika:

  • Provedení: Kuželový/broušené
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 644 D.
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo 6-100 mm / dřevotříska 6-60 mm / překližka / plasty / zejména pro ponorné řezy
  • Popis produktu: Pro profesionální aplikace na staveništi a na zahradě
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 4,0 mm / 6 TPI

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka