{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 5/16 palec | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 11,9 mm | |
Dĺžka | 50 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631442 5/16 | |
EAN/GTIN | 4062406309732 | |
Číslo výrobcu | 631442 5/16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/4 palcová, dlhá palcové vyhotovenie 5/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
589 kus/y s okamžitým dodaním
13,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
971 kus/y s okamžitým dodaním
3,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
956 kus/y s okamžitým dodaním
2,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
619 kus/y s okamžitým dodaním
10,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 50 mm | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná |
Rozmer cez steny | 5/16 palec | 5/16 palec | 5/16 palec | 5/16 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |