{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 7 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 10,8 mm | |
Dĺžka | 50 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631439 7 | |
EAN/GTIN | 4062406264352 | |
Číslo výrobcu | 631439 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12-hranná vložka, 1/4 palca dlhé, Rozmer cez steny: 7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
917 kus/y s okamžitým dodaním
11,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
436 kus/y s okamžitým dodaním
2,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 10,8 mm | 10,8 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 50 mm | 25 mm |
Rozmer cez steny | 7 mm | 7 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |