Jádrový vrták HSS Dura 25 s adaptérem Weldon 19 mm

Č. pol.: 63134570075
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Jadrový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 63134570075
    EAN/GTIN 4014586616292
    Číslo výrobcu 63134570075
    Číslo L L00010 4128

    Popis

    Popis:

    • Jádrový vrták HSS Dura 25 s 19 mm stopkou Weldon
    • povrchová úprava TiN pro vynikající životnost nástroje a nejlepší kluzné vlastnosti
    • metrické rozměry, hloubka řezu 25 mm

    Charakteristika:

    • Hloubka řezu 25 mm
    • vrták Ø 57 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka