Jádrový vrták HSS Dura 50 s adaptérem Weldon 19 mm

Č. pol.: 63134430076
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Jadrový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 63134430076
    EAN/GTIN 4014586615349
    Číslo výrobcu 63134430076
    Číslo L L00010 4307

    Popis

    Popis:

    • Jádrový vrták HSS Dura 50 s 19 mm stopkou Weldon
    • povrchová úprava TiN pro vynikající životnost nástroje a nejlepší kluzné vlastnosti
    • metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

    Charakteristika:

    • Hloubka řezu 50 mm
    • vrták Ø 43 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka