• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Jádrový vrták HSS Nova 25 s adaptérem Weldon 19 mm

Č. pol.: 63134380051
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Stopka: Weldonschaft
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
Menovité -⌀ DC 38 mm
Rezný materiál HSS
Stopka Weldonschaft
priemer vrtáka 38 mm
Hĺbka rezu 25 mm
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63134380051
EAN/GTIN 4014586614885
Číslo výrobcu 63134380051
Číslo L L00010 2991
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Nova 25 s 19 mm stopkou Weldon
  • dlouhá životnost nástroje. Metrické rozměry, hloubka řezu 25 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 25 mm
  • vrták Ø 38 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka