Jádrový vrták HSS Dura 50 s adaptérem Weldon 19 mm

Č. pol.: 63134220076
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Stopka: Weldonschaft
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
Menovité -⌀ DC 22 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál HSS
Stopka Weldonschaft
priemer vrtáka 22 mm
Hĺbka rezu 50 mm
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63134220076
EAN/GTIN 4014586613246
Číslo výrobcu 63134220076
Číslo L L00010 2253

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Dura 50 s 19 mm stopkou Weldon
  • povrchová úprava TiN pro vynikající životnost nástroje a nejlepší kluzné vlastnosti
  • metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 22 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka