Jádrový vrták HSS SPECIAL 25 s adaptérem Weldon 19 mm

Č. pol.: 63134180301
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 63134180301
    EAN/GTIN 4014586635125
    Číslo výrobcu 63134180301
    Číslo L L00010 3322

    Popis

    Popis:

    • Jádrový vrták HSS SPECIAL s 19 mm stopkou Weldon
    • dlouhá životnost nástroje. Pro vrtání vícevrstvých materiálů v jedné operaci

    Charakteristika:

    • Hloubka řezu 25 mm
    • vrták Ø 18 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka