Jádrový vrták HSS SPECIAL 25 s adaptérem Weldon 19 mm

Č. pol.: 63134150301
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63134150301
EAN/GTIN 4014586635095
Číslo výrobcu 63134150301
Číslo L L00010 3247

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS SPECIAL s 19 mm stopkou Weldon
  • dlouhá životnost nástroje. Pro vrtání vícevrstvých materiálů v jedné operaci

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 25 mm
  • vrták Ø 15 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka