Sací hadice Ø 32 mm, L-3,5 m, ASA 25/30 L PC/Inox

Č. pol.: 631337000
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
    Druh produktu Hadica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 631337000
    EAN/GTIN 4007430249852
    Číslo výrobcu 631337000
    Číslo L L01760 58

    Popis

    Popis:

    • Délka hadice 3,5 m (není antistatická) včetně mezikusu a připojovacího pouzdra s otvorem pro sekundární vzduch
    • Standardní výbava pro ASA 25 L PC a ASA 30 L PC Inox.

    Charakteristika:

    • Připojení Ø, vnější: 27 mm
    • Kompenzace rotace: Obě strany
    • Délka hadice: 3,5 m.
    • Ø hadice, vnější: 40 mm Ø hadice, vnitřní: 32 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka