Jádrový vrták HSS Nova 50 s adaptérem QuickIN

Č. pol.: 63133350052
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
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
Menovité -⌀ DC 35 mm
Rezný materiál HSS
priemer vrtáka 35 mm
Hĺbka rezu 50 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63133350052
EAN/GTIN 4014586614687
Číslo výrobcu 63133350052
Číslo L L00010 1994

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Nova 50 s držákem QuickIN
  • dlouhá životnost nástroje. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 35 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka