Jádrový vrták HM Ultra 100 s držákem Weldon 32

Č. pol.: 63127818010
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
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
Menovité -⌀ DC 85 mm
Rezný materiál HM
priemer vrtáka 85 mm
Hĺbka rezu 100 mm
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63127818010
EAN/GTIN 4014586425085
Číslo výrobcu 63127818010
Číslo L L00010 3783

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra 100 s trnem Weldon 32
  • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 100 mm. Vnitřní otvor 8 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 100 mm
  • vrták Ø 85 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka