Jádrový vrták HM Ultra 35 s 19 mm stopkou Weldon

Č. pol.: 63127729010
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Jadrový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 63127729010
    EAN/GTIN 4014586346786
    Číslo výrobcu 63127729010
    Číslo L L00010 2849

    Popis

    Popis:

    • Jádrový vrták HM Ultra 35 s 19 mm stopkou Weldon
    • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm

    Charakteristika:

    • Hloubka řezu 35 mm
    • vrtákØ 27 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka