Jádrový vrták HM Ultra 35 s 19 mm stopkou Weldon

Č. pol.: 63127728010
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Stopka: Weldonschaft
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
Menovité -⌀ DC 26 mm
Rezný materiál HM
Stopka Weldonschaft
priemer vrtáka 26 mm
Hĺbka rezu 35 mm
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63127728010
EAN/GTIN 4014586346779
Číslo výrobcu 63127728010
Číslo L L00010 3190

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra 35 s 19 mm stopkou Weldon
  • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 35 mm
  • Ø vrtáku 26 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka