Jádrový vrták HM Ultra 50 s 19 mm stopkou Weldon

Č. pol.: 63127284010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HM
  • Stopka: Weldonschaft
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
Menovité -⌀ DC 20 mm
Rezný materiál HM
Stopka Weldonschaft
priemer vrtáka 20 mm
Hĺbka rezu 50 mm
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63127284010
EAN/GTIN 4014586272207
Číslo výrobcu 63127284010
Číslo L L00010 1494
Výrobca C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra 50 s 19 mm stopkou Weldon
  • nejvyšší životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 20 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka