Jádrový vrták HM Ultra 50 se závitem FEIN M18 x 6 P1,5

Č. pol.: 63127028017
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
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
Menovité -⌀ DC 37 mm
Rezný materiál HM
priemer vrtáka 37 mm
Hĺbka rezu 50 mm
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63127028017
EAN/GTIN 4014586176406
Číslo výrobcu 63127028017
Číslo L L00010 1451

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra 50 se závitem FEIN M18 x 6 P1,5
  • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 37 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka