Jádrový vrták HM Ultra 50 se závitem FEIN M18 x 6 P1,5

Č. pol.: 63127025012
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HM
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
Menovité -⌀ DC 31 mm
Rezný materiál HM
priemer vrtáka 31 mm
Hĺbka rezu 50 mm
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63127025012
EAN/GTIN 4014586176376
Číslo výrobcu 63127025012
Číslo L L00010 427
Výrobca C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra 50 se závitem FEIN M18 x 6 P1,5
  • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 31 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka