Jádrový vrták HM Ultra 50 se závitem FEIN M18 x 6 P1,5

Č. pol.: 63127007011
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Jadrový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63127007011
EAN/GTIN 4014586176192
Číslo výrobcu 63127007011
Číslo L L00010 79

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra 50 se závitem FEIN M18 x 6 P1,5
  • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 30 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka