6-hranná kĺbová vložka nástrčného kľúča, 1/4 palcová, Rozmer cez steny: 8mm

Č. pol.: 631270 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 8 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane výstupu 11,7 mm
Dĺžka 34 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631270 8
EAN/GTIN 4991644004058
Číslo výrobcu 2440M 8mm

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka