Popis:
Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 7,5 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 7,5 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 76 mm, celková délka (OAL) 114 mm, efektivní délka (LU) 64 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 7.5 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 7.5 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 76 mm
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 114 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 36 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 64 mm